プチッと 鉄製フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14721415 品番 HB-5426
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。
少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。
大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。
シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。
鉄製フライパンで、調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木 質量(g)465 サイズ(cm)16 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)310×85×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする