パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
レンジカリー鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721616
品番
C-1071
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
食べたい時にレンジですぐにカレーが作れます。
ルウでもスパイスでも簡単調理。
動画レシピ二次元バーコード付。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×205×80
満水容量(L)
1