パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ホームレーベルU 箸 ケース付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721668
品番
D-6728
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
収納、持ち運びに便利なケース付き。
材質
AS樹脂
全長(mm)
箸:185
色
ネイビー
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:195×25×15