底面
パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ロングライフスピンコート IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14721966
品番
HC-480
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2層スピンコーティング+アルマイト加工。
つるつるシルキー。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
380
サイズ(cm)
15×18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×70×170