パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
圧力鍋用ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14722070
品番
H-9775
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
料理の出来具合を一目でチェック。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
376
サイズ(cm)
18
寸法(外径×高さ)(mm)
190×70