CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの その他運動用品/エクササイズ用品
なわとび達人 大人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14723488
品番
UR-0913
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
内蔵されたベアリングがロープの回転をスムーズにする。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
グリップ:ポリプロピレン、ロープ:塩化ビニル樹脂
質量(g)
150
製品サイズ(mm)
グリップ:137×25×25、ロープ:Φ4.8×2750