CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの その他運動用品/エクササイズ用品
なわとび達人 2重とび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14723540
品番
UR-0918
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
グリップの重さが手の位置を安定させ2重とびしやすい。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
塩化ビニル樹脂
色
パープル
質量(g)
119
製品サイズ(mm)
グリップ:123×23×23、ロープ:Φ4.5×2400