サンコー(三甲)
SNコンテナーC#21BL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14735946
品番
10215000BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
食品及び生活雑貨搬送用コンテナー
名入れ
なし
材質
PP
色
ブルー/ライトブルー
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
容量(L)
21.3
有効内寸(mm)
514×300×122
外寸(mm)
575×353×141
内寸(mm)
532×318×132
機構
両長辺中央・両短辺片側にラベル剥離用シボ面有
フタ
なし
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
9.71(990)
ネスティング高さ(mm)
73
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
575×353×141
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
514×300×122
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000