スーパー篭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14736384 品番 10269400YE201
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
容量(L)25.4 イエロー 名入れなし 適合(嵌合)スーパー篭(大) 種別大2 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)27 外寸(mm)474×328×279 機構プラハンドル、アルミハンドル2種有 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)27 嵌合商品スーパー篭 大1 アルミH
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量25以上のご注文無料
北海道地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量51〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量76〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量51〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量76〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする