10290100CL202 サンテナーB#29 サンコー(三甲) 14736558

サンテナーB#29

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
色クリーム
内容量1個注文コード14736558品番10290100CL202
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
容量(L)
28.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×345×240
色
クリーム
名入れ
なし
種別
B29
材質
PE
有効内寸(mm)
390×300×224
外寸(mm)
450×345×240
内寸(mm)
403×313×234
フタ
なし
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
20.1(2050)
コンテナ種類
メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量5以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする