10300500BL503BL511 SNコンテナーC#29 サンコー(三甲) 14736637

SNコンテナーC#29

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード14736637品番10300500BL503BL511
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#21-2
材質
PP
色
ブルー/ライトブルー
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
容量(L)
30.6
有効内寸(mm)
578×389×115
外寸(mm)
638×445×138
内寸(mm)
592×403×132
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.25(1250)
ネスティング高さ(mm)
70
適合カード差し
12S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
嵌合商品
サンテナー B18-8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
638×445×138
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
578×389×115
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量5以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする