- 仕様
- (カード差し取付面)片短辺
- 適合
- (嵌合)ばんじゅうP-S1、ばんじゅうP-S2、ばんじゅうP-S3、ばんじゅうP-S4
- 材質
- PP
- 色
- ブルー/ライトブルー
- タイプ
- スタッキング可/ネスティング可
- 容量(L)
- 31.6
- 有効内寸(mm)
- 629×380×120
- 外寸(mm)
- 690×441×136
- 内寸(mm)
- 644×395×128
- 機構
- 両短側面ラベル剥離用シボ面有
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子網目
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 11.56(1180)
- ネスティング高さ(mm)
- 70
- 適合カード差し
- 12型(ワンタッチ式)
- 名入れ
- なし
- スタッキング
- 可
- 嵌合商品
- ばんじゅう P-S4
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 690×441×136
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 629×380×120