- 用途
- 食パン・ケーキ搬送用コンテナー
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)片短辺、(嵌合)ばんじゅうP-W1、ばんじゅうP-W2、ばんじゅうP-W3、SNコンテナーC#23W、SNコンテナーC#19TA
- 材質
- PP
- 色
- オレンジ/オレンジ
- タイプ
- スタッキング可/ネスティング可
- 容量(L)
- 34.9
- 有効内寸(mm)
- 592×373×141
- 外寸(mm)
- 652×426×162
- 内寸(mm)
- 609×390×153
- 機構
- 両短側面ラベル剥離用リブ・シボ面有
- フタ
- なし
- 底形状
- 斜格子網目
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 14.70(1500)
- ネスティング高さ(mm)
- 82
- 適合カード差し
- 73型(ワンタッチ式)
- スタッキング
- 可
- 嵌合商品
- ばんじゅう P-W3
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 652×426×162
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 592×373×141