- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺
- 適合
- (嵌合)SサンテナーB#34、サンテナーB#42-2、サンテナーB#42-3、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4
- 種別
- B42
- 材質
- PE
- 色
- オレンジ
- 容量(L)
- 42.4
- 有効内寸(mm)
- 573×383×180
- 外寸(mm)
- 619×429×195
- 内寸(mm)
- 581×391×190
- フタ
- なし
- 底形状
- #54タイプ 水抜き孔有
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 25.1(2560)
- 適合カード差し
- 22型-B(ワンタッチ式)
- 名入れ
- なし
- コンテナ種類
- メッシュ
- 嵌合商品
- サンテナー B80
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 619×429×195