- 仕様
- (カード差し取付面)4辺、嵌合製品:サンテナーB#34、サンテナーB#80、サンテナーB#80-4、サンテナーB#80(2)
- 種別
- B80-3
- 材質
- PP
- 色
- ライトブルー
- タイプ
- 3ツ組可能
- 容量(L)
- 66.4
- 有効内寸(mm)
- 575×388×299
- 外寸(mm)
- 612×421×317
- 内寸(mm)
- 582×391×310
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子網目
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 15.68(1600)
- 適合カード差し
- 127型(ワンタッチ式)、30型(ワンタッチ式)
- 名入れ
- なし
- コンテナ種類
- メッシュ
- 嵌合商品
- サンテナー B80-4
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 612×421×317