モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14738590 品番GameSir Cyclone2 Bundle Black
参考基準価格(税別)¥8,968 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。
ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。
トリガーストップ機構を搭載しています。
ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。
Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。
スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
専用の充電スタンドが付属しています。

仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO 内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh) バッテリー容量(mAh)850
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする