- 色
- グリーン
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 451×337×87
- 内寸(mm)
- 413×305×82
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 408×300×72
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 16.27(1660)
- 容量(L)
- 10.2
- 材質
- PP
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- サンボックス#10-4フタ、(嵌合)サンボックス#3-3、サンボックス#5-4、サンボックス#8-3
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 451×337×87
- 適合カード差し
- 21型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 408×300×72
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 3-3