20105900BL503 サンボックス #12-2D サンコー(三甲) 14739665

サンボックス #12-2D

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
この商品は色・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
14739665
品番
20105900BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,440
色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
445×250×128
内寸(mm)
399×236×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
圧縮荷重(kN[kgf])
14.11(1440)
容量(L)
10.9
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
(嵌合)サンボックス#12-2、サンボックス#12-2B、サンボックス#12-2C、SNコンテナーB#12
種別
12-2D
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×250×128
適合カード差し
9M型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12-2C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量10以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1473966520105900BL5031473965620105900BL50320105900BL503 サンボックス #12-2D サンコー(三甲) 14739656サンボックス #12-2Dサンコー(三甲)1個
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20105900BL503 サンボックス #12-2D サンコー(三甲) 容量10.9L (カード差し取付面)両短辺 【通販モノタロウ】