曜日別特売
20110500GL802 サンボックス #11 サンコー(三甲) 14739753

サンボックス #11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
ライトグレー
内容量1個注文コード14739753品番20110500GL802
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
370×303×131
内寸(mm)
330×263×126
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×253×109
圧縮荷重(kN[kgf])
14.50[1480]
容量(L)
10.4
材質
PP
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両長辺
適合
(嵌合)サンボックス#22Bシリーズ、サンボックス#11H
形状
底面:#54タイプ 水抜き孔有
フタ
なし
底形状
#54タイプ 水抜き孔有
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×303×131
適合カード差し
30型(ワンタッチ式)、127型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×253×109
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #11H 孔有
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量12以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする