- 色
- ライトブルー
- 外寸(mm)
- 418×305×156
- 内寸(mm)
- 368×267×150
- 有効内寸(mm)
- 359×259×140
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 21.0(2144)
- 容量(L)
- 14.3
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- サンボックス#14-2フタ、(嵌合)サンボックス#14-2、サンボックス#14-2C
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 418×305×156
- 適合カード差し
- 134型(ワンタッチ式)、160型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 359×259×140
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 14-2C
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 418×305×156
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 359×259×140