後ろ

アイスメッシュベスト (保冷剤1 個付) (KF99110)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14741399 品番KF99110
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

より涼しく!保冷ベストをリニューアル!OCEAN PACIFIC ブランド ▲肩部分のマジックテープでサイズ調整可能 ▲パワーメッシュストレッチでどんな体型でもしっかりフィット ▲特殊な保冷剤で、冷たい状態を長時間キープ(0℃を約6 時間キープ) ▲空調風神服と合わせて着用することにより保冷剤で冷えた風が衣服内を巡り、炎天下の屋外での作業がより快適に
付属品:〇メッシュベスト 〇保冷剤1個(アイストラスト)(RD9578) 〇結露防止用カバー

材質【ベスト】パワーメッシュストレッチ/ポリエステル95%/ポリウレタン5%【保冷剤】水/塩類 サイズ調整可能 質量(g)【保冷剤】320【本体】60 機能冷感持続・フィット感
注意
※保冷剤1 個付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする