- 色
- ブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 698×513×107
- 内寸(mm)
- 654×469×86
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 650×465×78
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 43.9(4480)
- 容量(L)
- 26.4
- 名入れ
- なし
- 適合
- サンボックス#27-2フタ、(嵌合)サンボックス#13-7
- 種別
- 27-2K
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 698×513×107
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 650×465×78
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 13-7