サンコー(三甲)
サンボックス TP363
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(10個)
色
ブルー
ブルー
ライトグレー
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14744233
品番
20510100BL506
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サンボックスサイズ一覧
色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×288
内寸(mm)
635×300×275
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
627×292×265
圧縮荷重(kN[kgf])
20.6(2100)
容量(L)
51.3
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
サンボックス360フタ、TP360フタ
種別
363
材質
PP
タイプ
TP規格
耐荷重(kg)
2100
対応
持ち手カバー3型
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×335×288
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
627×292×265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000