曜日別特売
21480000GL804BR701 SNコンテナー N#148(水抜孔有) サンコー(三甲) 14744836

SNコンテナー N#148(水抜孔有)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
この商品は名入れ・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
14744836
品番
21480000GL804BR701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,070
容量(L)
148
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×550×310
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1024×474×282
色
Aグレー/ブラウン
材質
PP
タイプ
ベタ目
内寸(mm)
1050×500×292
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
17.15(1750)
ネスティング高さ(mm)
155
適合カード差し
16M型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
スタッキング
可
フタの有無
なし
嵌合商品
SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474483621480000GL804BR7018623680521480000GL804BR70121480000GL804BR701 SNコンテナー N#148(水抜孔有) サンコー(三甲) 86236805SNコンテナー N#148(水抜孔有)サンコー(三甲)1個
¥28,980
税込¥31,878
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする