サンコー(三甲)
セフティーコンテナー B
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
14754627
品番
10115600OR301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,320
タイプ
3ツ組可能
圧縮荷重(kN[kgf])
12.88(1,313)
適合
(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質
PP
色
オレンジ
容量(L)
46.6
有効内寸(mm)
477×320×288
外寸(mm)
535×370×305
内寸(mm)
487×330×298
フタ
なし
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14754627
10115600OR301
20806302
10115600OR301
セフティーコンテナー B
サンコー(三甲)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました