画像準備中

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14757673 品番 TT-15A
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)C3771BE(4B CAC) 寸法L(mm)65 寸法H(mm)38 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体水、油、ガス ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC) クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする