TS-13N12-W スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14767306

スパイラルチューブ 6ナイロン製

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード14767306品番TS-13N12-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。

材質12ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~+65内径(Φmm)11.8UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
注意
※スパイラルチューブ6ナイロン製品のUL規格認定品は、標準グレードのみ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86994442
2021-04-20
用途: スパイラル巻きの時

ちょっと固いが問題なく巻ける。何しろ難燃性なのが良い。安いスパイラルチューブは燃えるから注意。先日制御盤がショートして出火した。ケーブルは難燃性なのでおかしいと思ったら、スパイラスチューブが燃えて出火していた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする