画像準備中

BeKコレクション スタンド付軽量まな板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776108 品番37220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

包丁の刃当たりが柔らかく、刃を傷めにくい優れた材質。
油脂成分アルファピネン、ボルネオールが、カビ・雑菌・虫の繁殖を自らのパワーで防ぐ。
水切れが良く、乾燥に強く、耐久性がある。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×24×1.5 材質(本体)四万十桧、(スタンド・木ピン)桜、(金属部分)18-8ステン サイズM 質量(g)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする