野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の フライパン・グリルパン
野田琺瑯の オーブンウェア
ルーク キャセロール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14777036
品番
LK-21T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使い回しのきく定番サイズのキャセロール。1つあると安心のサイズです。
ロシア語で玉ねぎという意味をもつルーク。毎日に寄り添う鍋です。
材質
ホーロー
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1670
容量(L)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×21.5×14.8