野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の フライパン・グリルパン
野田琺瑯の オーブンウェア
ルーク 深型キャセロール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14777054
品番
LK-25T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
深さのあるたっぷり容量のキャセロール。厚みと容量を兼ね備えた本格派に満足していただけるお鍋です。
ロシア語で玉ねぎという意味をもつルーク。毎日に寄り添う鍋です。
材質
ホーロー
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
2300
容量(L)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×25.5×16.5