150Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ 14778226

※防虫アミ、通常サイズの写真となります

150Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ 14778226
150Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ 14778226

アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)150
内容量1個注文コード14778226品番150Φ
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。

呼び径(Φmm)150寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10内径D(Φmm)150網有効径d(Φmm)129
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778244
2020-12-25
用途: 排気ダクトの管末のキャップ
株式会社SEED 建築Exteriorカサイ建設業・工事業

コインランドリーの乾燥機からの直径200φ排気ダクトですが、本来はそのまま状態が多いですが、防鳥アミ付キャップをかぶせて欲しいとのお施主様から要望が入り、モノタロウ検索で見つけました。サイズはぴったりで、そのままはめ込みで、きっちり納まりました。
寸法に対する正確さは、やはり日本メーカーが世界一だと、改めて認識しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする