※防虫アミ、通常サイズの写真となります

300Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ 14778287 300Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ 14778287

アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14778287 品番 300Φ
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。

呼び径(Φmm)300 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 網サイズ(mm)10 内径D(Φmm)300 網有効径d(Φmm)282
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14778244
2020-12-25
用途:
排気ダクトの管末のキャップ
株式会社SEED 建築Exteriorカサイ 様 (建設業・工事業)

コインランドリーの乾燥機からの直径200φ排気ダクトですが、本来はそのまま状態が多いですが、防鳥アミ付キャップをかぶせて欲しいとのお施主様から要望が入り、モノタロウ検索で見つけました。サイズはぴったりで、そのままはめ込みで、きっちり納まりました。
寸法に対する正確さは、やはり日本メーカーが世界一だと、改めて認識しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする