※通常サイズの写真となります
フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778384
品番
100Φ
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
呼び径(Φmm)
100
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
内径D(Φmm)
100
網有効径d(Φmm)
77
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。