※通常サイズの写真となります
フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778418
品番
175Φ
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
呼び径(Φmm)
175
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
内径D(Φmm)
175
網有効径d(Φmm)
156
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。