フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
とって付キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778479
品番
100Φ
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
外径D(Φmm)
98
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
40
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
寸法w(mm)
20
呼び径(Φmm)
100
材質
亜鉛鋼板