※通常サイズの写真となります
フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
とって付キャップ(SPサイズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778576
品番
125Φ
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。
内径D(Φmm)
125
寸法a(mm)
20
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
40
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
寸法w(mm)
20
呼び径(Φmm)
125
材質
亜鉛鋼板
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。