※通常サイズの写真となります
フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
とって付キャップ(SPサイズ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778619
品番
225Φ
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。
内径D(Φmm)
225
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
110
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
寸法w(mm)
30
呼び径(Φmm)
225
材質
亜鉛鋼板
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。