曜日別特売
LDR7LWE11D2 ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780344

 

LDR7LWE11D2 ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780344
LDR7LWE11D2 ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780344
LDR7LWE11D2 ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780344
LDR7LWE11D2 ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780344

ハロゲン形LED 調光対応

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)640
内容量1個注文コード14780344品番LDR7LWE11D2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53タイプ広角消費電力(W)7外径(Φmm)50全光束(Lm)640定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色アズワン品番65-0416-05RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780344
2024-12-04
用途: 店舗営業時
TAKA空調設備株式会社建設業・工事業

調光機に対応している物はどこにも売ってなかったので、とても助かりました。

対象商品 : 14780344
2020-06-12
用途: メンテナンス
成田山札幌別院新栄寺その他業種

迅速な対応いただき直ぐに届きました。大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする