YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の モバイルバッテリー/充電器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AC充電器
国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14780807
品番
VFC34A2AC3U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W37mm×H128mm×D26mm
出力
DC5V(合計3.4A)
USBポート数
3
質量(g)
185
コード長さ(m)
1
入力
AC100V〜240V
定格容量(W)
1400
アズワン品番
65-0530-20
コンセント
2口
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※変圧器ではございません。現地電圧に対応していない電気製品を使用するときには、変圧器(別売)を併用してください。