スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 1液タイプ
導電性樹脂材料(エポキシ系)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200g)
注文コード
14782636
品番
TB3301W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
用途
水晶振動子の固定面接着
仕様
導電フィラー:銀系、無溶剤面接着可能、鉛筆引っかき値:4H
色
銀
主成分
エポキシ系
比重
3.2
体積抵抗率(Ωcm)
1.6×10
-6
粘度(Pa・s)
37
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
120℃・60分/170℃・15分
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※要冷凍商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません