CDM2B20-420A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-42~) SMC 14789101

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-42~)CDM2B20-420A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はクッション・リード線・オートスイッチ品番など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
エアクッション
注文コード
14789101
品番
CDM2B20-420A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,440

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
420
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14789101CDM2B20-420A60743098CDM2B20-420AZ1画像準備中CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDM2B20-420A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-42~) SMC 複動片ロッド 基本形 【通販モノタロウ】