※寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の フライパン・グリルパン
SUGICO(スギコ)の 鉄フライパン/中華鍋
ハカマ付直リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14833546
品番
TO-842-5
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
中華レンジ用の釜枠です。
寸法(mm)
【ツバ上】90【ツバ下】110
径(Φmm)
【鍋受】360
直径×高さ(mm)
ツバΦ440×200