※寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の フライパン・グリルパン
SUGICO(スギコ)の 鉄フライパン/中華鍋
U型中華ツバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14833580
品番
TO-844S
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
中華レンジ用の釜枠です。
その他
【排気数】4
材質
鋳鉄
径(Φmm)
【鍋受】290
直径×高さ(mm)
355×146