※寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の フライパン・グリルパン
SUGICO(スギコ)の 鉄フライパン/中華鍋
U型中華ツバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14833589
品番
TO-844L
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
中華レンジ用の釜枠です。
その他
【排気数】4
材質
鋳鉄
径(Φmm)
【鍋受】320
直径×高さ(mm)
390×140