4K対応 HDMI ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14837737 品番 EB-HDMI0050GAGA-B
参考基準価格(税別)¥544 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)

仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド ブラック 長さ(m)0.5 規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様金メッキ ケーブル太さ(mm)6 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz) 商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ) 転送速度(Gbps)10.2 色深度Deep Color・SDR・HDR オーディオARC・eARC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする