仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド
色ブラック
長さ(m)1.5
規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様金メッキ
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)
商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)
転送速度(Gbps)10.2
色深度Deep Color・SDR・HDR
オーディオARC・eARC