仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド色ブラック長さ(m)2規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様金メッキケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)転送速度(Gbps)10.2色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC