SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838367 SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838367 SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838367 SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838367

室内物干金物(横付型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14838367 品番 SK-SDC-101D
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

室内物干金物(横付型)
アーム部脱着式
4色カラーをご用意
アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。
カラーは4色からお選び下さい。
グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン
取付面には下地が必要です。
最大8kg/本まででご使用下さい。

仕様室内用 材質ポリカ 全長(mm)285 ネイビーブルー 寸法H(mm)90 寸法W(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする