SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838385

 

SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838385
SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838385
SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838385
SK-SDC-101D 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838385

室内物干金物(横付型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード14838385品番SK-SDC-101D
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

室内物干金物(横付型)
アーム部脱着式
4色カラーをご用意
アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。
カラーは4色からお選び下さい。
グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン
取付面には下地が必要です。
最大8kg/本まででご使用下さい。

仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285グレー寸法H(mm)90寸法W(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする