SK-SDC-201M 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838410 SK-SDC-201M 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838410 SK-SDC-201M 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838410 SK-SDC-201M 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838410

室内物干金物(横付型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14838410 品番 SK-SDC-201M
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

室内物干金物(横付型)
アーム部収納式
4色カラーをご用意
アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。
カラーは4色からお選び下さい。
取付面には下地が必要です。
最大8kg/本まででご使用下さい。

仕様室内用 材質ポリカ 全長(mm)299 ネイビーブルー 寸法H(mm)300 寸法W(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする